| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40041226 Herst.-Nr.: 276399 EAN/GTIN: 4050143066841 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Transmitterspeisegerät/Signal-Splitter, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Gehäusebreite: 6,2 mm, Anschluss: Schraubklemmen, Analogeingang: 0(4) mA ... 20 mA, 2-Draht-Transmitter, Ausgang: 0(4) mA ... 20 mA, Funktionen: Splitter-Funktion, Versorgung: 24 V DC, Anschluss: Power Bus oder Klemmen 1-, 2+ - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: S1SD-1AI-2C, S1SD1AI2C, 276399, Temperaturmessumformer, Binärtrenner, Isolationstrennverstärker, Schaltverstärker, Trennschalt-Gerät, Trennschalt-Vestärker, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Trennvertärker, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,50* | € 151,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,86* | € 151,61* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 138,27* | € 153,55* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 140,92* | € 154,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,62* | € 155,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|