Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Doppelstockklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40048232
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003567
EAN/GTIN:
     4017918100759
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Doppelstockklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, UKKB 10-PV, UKKB10PV, 3003567, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Rei, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme, 0449265, 449265
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 10,343*
€ 12,153*
1
€ 5,00*
ab € 11,02*
€ 15,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,45986*
€ 16,16986*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,9208*
€ 16,8008*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,8853*
€ 16,9832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,9832*
€ 20,21001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,2732*
€ 19,36511
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,0353*
€ 19,08201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,4153*
€ 18,34421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,6753*
€ 17,46361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,9453*
€ 16,59491
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8853*
€ 14,14351
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001394
ab € 0,91522*
Zubehör
Phoenix Contact
0301521
ab € 3,241*
Zubehör
Phoenix Contact
1303337
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,89776*
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,801*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,61549*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0203276
ab € 4,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0203483
ab € 0,859*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0203205
ab € 0,4856*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.