Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
Phoenix Contact Aderendhülse
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40048276
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3200344
EAN/GTIN:
4017918093990
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 10mm2
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse, Länge: 18 mm, Farbe: silberfarben - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe:
A 10 -18
,
A1018
,
3200344
,
Aderendhülse isoliert
,
Aderendhülse kurzschlusssicher
,
Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne
,
Aderendhülse-Bandform
,
Aderendhülsen
,
Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse
,
Endhülse
,
Flachsteckhülse
,
Hülse
,
Isolierte Zwillings-Aderendhülse
,
Montagematerial / Werkzeug
,
Reihenklemmen - CLIPLINE
,
Verbinder
,
Werkzeug
,
Zwillingsaderendhülse
,
a-hülse
,
a-hülsen
,
0433408
,
433408
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0241*
€ 0,0333*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0245*
€ 0,0338*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,02508*
€ 0,03458*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02563*
€ 0,03523*
Lager 96KMA
7 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0265*
€ 0,0366*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 16,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpzange
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,83*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212039
ab € 129,05*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,74*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212721
ab € 163,11*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,64*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen