Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 10qmm 18mm Cu Standard verzinnt A10-18


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116A14
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 10mm2
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse 10qmm 18mm Cu Standard verzinnt A10-18
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
8
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm mm
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 12,07*
€ 16,69*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 16,96*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,55*
€ 17,36*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,76*
€ 17,57*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,815*
€ 17,675*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,675*
€ 21,03325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,645*
€ 20,99755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,495*
€ 19,62905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,705*
€ 17,49895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,005*
€ 16,66595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,815*
€ 15,24985
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 129,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1212721
ab € 164,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.