Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 10 -18


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 10 -18
Aderendhülse A 10 -18
Artikel-Nr.:
     3517A-55988953
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200344
EAN/GTIN:
     4017918093990
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 10mm2
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse A 10 -18

Aderendhülse, Länge: 18 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 12,07*
€ 16,69*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 16,96*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,55*
€ 17,36*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,76*
€ 17,57*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,815*
€ 17,675*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 129,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1212721
ab € 164,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.