Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Klingeltaster, Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40065544
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62006
EAN/GTIN:
     4011459620066
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster, Edelstahl V2A, max. 12 V AC/DC (1,5A) Min: 5 V (1 mA), (D)16mm, Platte 1-6mm, IP54, 20 x 17 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PROTACT 450 VA, PROTACT450VA, 62006, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Einschraubkontakte, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objek, Protact, 1204343
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 12,16*
€ 15,92*
1
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 16,82*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 17,67*
1
€ 5,00*
ab € 12,92*
€ 17,92*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,80*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,11*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,18*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,57*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,31*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,34*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,58*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 5,30*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,53*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,21*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,47*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,91*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,20*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.