Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40076151
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1757129
EAN/GTIN:
     4017918029654
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 13, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 13, Anzahl der Anschlüsse: 13, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
320 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckerteil für Leiterplatten, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, MSTB 2,5/13-ST-5,08, MSTB2,513ST5,08, 1757129, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, COMBICON-Steckerteile - Raster 5 und 5,08 mm, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Kabelsteckverbinder, LP-Steckver, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenstecker, MSTB 2,5/ ... -ST, Steckerteil, Steckerteile im Raster 5 bzw. 5,08 mm, Steckverbinder, 0444534, 444534
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2576*
€ 4,7476*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,8639*
€ 5,4139*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0054*
€ 5,5754*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2238*
€ 5,8138*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,2752*
€ 5,8652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4139*
€ 6,44254
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,8639*
€ 5,78804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 270,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,3553*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 0,4919*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1733198
ab € 0,6342*
Zubehör
Phoenix Contact
1733208
ab € 0,665*
Zubehör
Phoenix Contact
1783821
ab € 2,597*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0242*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.