Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Initiatoren-/Aktorenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40076283
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2715584
EAN/GTIN:
     4017918061470
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-/Aktorenklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Reihenklemmen, phönix contact reihenklemmen blau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, DIKD 1,5-PV BU, DIKD1,5PVBU, 2715584, Initiator/Aktor-Reihenklemme, Bolzenklemme, Ex-Klemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Initiatoren-/Aktoren-Klemme, Kabelschuhanschlussklemme, Klemme, Klemme (für Ex-Bereich), Käfigzugfede, Mehrstockklemme, Reihenklemme (explosionsgeschützt), Sensor-/Aktor-Klemme, explosionsgeschützte Reihenklemme, schraubenlose Reihenklemme, steckbare Reihenklemme, 0437348, 437348
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,00379*
€ 7,36379*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,97*
€ 8,41*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,80*
€ 8,50*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,2422*
€ 8,8622*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,1625*
€ 8,9658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,9658*
€ 10,6693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,5925*
€ 10,22508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2225*
€ 9,78478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8725*
€ 9,36828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5625*
€ 8,99938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1625*
€ 7,33338
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413285
ab € 0,5596*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2609*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,022*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.