Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40092385 Herst.-Nr.: 207602 EAN/GTIN: 4015082076023 |
| |
|
| | |
| Kabeltüllen-Membrantüllen metrisch, Schutzart bis IP66, mit integrierter Durchsteckmembran, Leitungseinführung=M20, Bohrungsdurchmesser=20.5mm, Leitungsaußendurchmesser=1-13mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=H03VV-F3x0.75, NYM 5x1.5/5x2.5qmm, PE und thermoplastisches Elastomer, halogenfrei, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Thermoplast | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-M20, KTM20, 207602, Kabeleinführung, Membrantülle, Membrantüllen metrisch, Tülle, 0728127, 728127 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,33* | € 0,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,27* | € 0,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,29338* | € 0,49338* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,31* | € 0,54* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,32* | € 0,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|