Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membrantüllen M20 KT-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2721450
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207602
EAN/GTIN:
     4015082076023
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle eaton
Kabeltüllen-Membrantüllen metrisch, Schutzart bis IP66, mit integrierter Durchsteckmembran, Leitungseinführung=M20, Bohrungsdurchmesser=20.5mm, Leitungsaußendurchmesser=1-13mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=H03VV-F3x0.75, NYM 5x1.5/5x2.5mm², PE und thermoplastisches Elastomer, halogenfrei, RAL 7035 Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Wasserdicht: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Gesamtlänge: 15 mm, Kabeleinführung: rund, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Einsatztemperatur: -5...40 °C, Werkstoff: sonstige, Gewindemaß (metrisch): 20, Winkelausführung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 1...13 mm, Schutzart (IP): IP66, Bohrungsdurchmesser: 20,5 mm, Für Wandstärke: 1...9,5 mm, Gewindemaß PG: 0, Schrumpftechnik: false, Anzahl der Kabel: 1, geeignet für Kabelverschraubung: false, Gasdicht: true, Feuerfest: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
KT-M20
Ident Code:
207602
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/ Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
181
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,41*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,32*
€ 0,44*
2 Tage
783
1
€ 6,40*
ab € 0,29338*
€ 0,47338*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,50*
1
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.