Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle KT-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller KT-M20
Moeller KT-M20
Artikel-Nr.:
     3517I-15273672
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207602
EAN/GTIN:
     4015082076023
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle eaton

Kabeltülle KT-M20

Kabeltüllen-Membrantüllen metrisch, Schutzart bis IP66, mit integrierter Durchsteckmembran, Leitungseinführung=M20, Bohrungsdurchmesser=20.5mm, Leitungsaußendurchmesser=1-13mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=H03VV-F3x0.75, NYM 5x1.5/5x2.5qmm, PE und thermoplastisches Elastomer, halogenfrei, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Kabeleinführung:
rund
Anzahl der Kabel:
1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1..13 mm
Bohrungsdurchmesser:
20,5 mm
Für Wandstärke:
1..9,5 mm
Gewindemaß (metrisch):
20
Gesamtlänge:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
181
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,41*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,32*
€ 0,44*
2 Tage
783
1
€ 6,40*
ab € 0,29338*
€ 0,47338*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,50*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.