| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40093251 Herst.-Nr.: 4011126366891 EAN/GTIN: 4011126366891 |
| |
|
| | |
| Endtülle, mit kurzem Innenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Aussendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug, halogenfrei. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen. Nenngröße : M 32 für Rohr-Ø : 32 mm Gesamtlänge : 34 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen (PE) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung: | Steck | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1590M32, 4011126366891, Endtülle für Installationsrohre, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Endtülle für Elektroinstallationsrohre, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Kunstststoffendtülle, Rohrstutzen, Steckendtülle, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgenippel, Würgestopfen, Zubehör für Kabelverschraubung, 0516029, 516029 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,32108* | € 0,51108* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 4,98* | ab € 0,3611* | € 0,5111* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,32262* | € 0,51262* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,3433* | € 0,5583* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,3434* | € 0,5584* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|