Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle metrisch M32 für Elektroinstallationsrohre 1590M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2466029
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-1590M32
EAN/GTIN:
     4011126366891
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle
Endtülle, mit kurzem Innenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug, halogenfrei. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen. Nenngröße: M 32 für Rohr-Ø: 32 mm Gesamtlänge: 34 mm Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis 80 °C Werkstoff: Polyethylen (PE) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: Steck, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Werkstoff: Kunststoff, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1590M32
Ident Code:
2-1590M32
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,32108*
€ 0,51108*
Lager 5497
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 0,3611*
€ 0,5111*
3 Tage
819
1
€ 6,40*
ab € 0,32262*
€ 0,51262*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3433*
€ 0,5583*
6 Tage
192
1
€ 6,95*
ab € 0,3434*
€ 0,5584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5111*
€ 0,60821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4911*
€ 0,58441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4511*
€ 0,53681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4311*
€ 0,51301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3611*
€ 0,42971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
1590M20
ab € 0,21235*
Ähnlich
HKL
1590M25
ab € 0,27132*
Ähnlich
HKL
1590M40
ab € 0,52799*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1328*
Ähnlich
HKL
ab € 0,77496*
Ähnlich
HKL
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.