Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 1590M32 Endtülle M32 f.Rohr-D32mm PE RAL7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0121047
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1590M32
EAN/GTIN:
     4011126366891
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle
Endtülle, mit kurzem Innenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug, halogenfrei. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen. Verwendung für : Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 32 mm Länge L : 34 mm Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 80°C Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,32108*
€ 0,51108*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 0,3611*
€ 0,5111*
3 Tage
819
1
€ 6,40*
ab € 0,32262*
€ 0,51262*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3433*
€ 0,5583*
6 Tage
192
1
€ 6,95*
ab € 0,3434*
€ 0,5584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51108*
€ 0,60819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45108*
€ 0,53679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44108*
€ 0,52489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40108*
€ 0,47729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38108*
€ 0,45349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32108*
€ 0,38209
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
1590M20
ab € 0,21235*
Ähnlich
HKL
1590M25
ab € 0,27132*
Ähnlich
HKL
1590M40
ab € 0,52799*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1328*
Ähnlich
HKL
ab € 0,77496*
Ähnlich
HKL
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.