Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40111892 Herst.-Nr.: 2CDE283001R0063 EAN/GTIN: 4016779646086 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 ? 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA Weitere Informationen: | | Lampensockel: | nicht zutreffend | Schutzart (IP): | IP10 | Herkunftsland: | Bulgarien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, trennschalter abb, hauptschalter, E203/63R, E20363R, 2CDE283001R0063, Schalter für Reiheneinbau, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Ein-Ausschalter, Gruppenschalter, Jalousieschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Motorenschalter, Reparaturschalter, Schalter, Schalter Reiheneinbau, Schalter für DIN-Schiene, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Steuerschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter, 0660254, 660254 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,97* | € 35,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,10* | € 36,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,38* | € 37,12* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,32* | € 38,68* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,91* | € 38,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|