Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

nVent CADDY Speed Link LD mit Haken, S304, 1,5 mm Stahlseil, 10 m Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40112428
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     195945
EAN/GTIN:
     8711893038958
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil haken
nVent Caddy Seilabhängesystem CADDY SLD15L10S Das CADDY SPEED LINK Seilabhängesystem mit dem SLJR 6-Kant Schnellverschluss ermöglicht Abhängungen von Lampen, Leuchten, Lautsprecher, Sensoren und Beschilderungen sowie leichten Rohren, Kabelbahnen und Kabelkanälen. Das Seil hat einen Durchmesser von 1,5mm mit einer Länge von 10m und hat an einem Seilende bereits einen Haken mit Sicherungsbügel. Dieses Seilsystem ist ausgelegt für statische Belastungen bis zu 195N bei einem Sicherheitsfaktor von 5:1. Ideal für Abhängungen an Deckenkonstruktionen durch einfaches Einhängen in Tragelemente mit einem Lochdurchmesser von 7mm oder mittels Schlaufenbildung um die tragenden Konstruktionselemente. Komplett aus Edelstahl 304 gefertigt für erweiterten Korrosionsschutz. Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY SPEED LINK SLD15L10S Artikelnummer: 195945 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Länge:
10 Meter
Kabelmaterial:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil 10 m, SLD15L10S, 195945, Drahtseilabhängung, Befestigung, Drahtseilabh&#228, Lampe, Leuchte, Montage, Seilabhängung, Service, Spanndraht, Spannseil, Spannseilabhängung, Stahlseilabhängung, Universelles Aufh&#228, Universelles Aufhängesyst, Universelles Aufhängesystem, Zubehör, ngung, 0444027, 444027
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 29,8966*
€ 34,5866*
42 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 29,77035*
€ 37,67035*
2
€ 5,46*
ab € 29,945*
€ 37,905*
30 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 30,6922*
€ 38,6622*
2
Frei Haus
ab € 30,905*
€ 39,065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 34,5866*
€ 41,15805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,8966*
€ 35,57695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 1.383,464* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.