| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2631938 Herst.-Nr.: SLD15L10S EAN/GTIN: 8711893038958 |
| |
|
| | |
| nVent CADDY Speed Link LD mit Haken, S304, 1,5 mm Stahlseil, 10 m Länge. Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss Farbe: Edelstahl, Kabellänge: 10 m, Art der Entriegelung: Druckknopf, Zulässige Nutzlast: 19,5 kg, Geeignet für Funktionserhalt: false, mit dekorativer Verkleidung: false, Art des Endanschlusses: Haken, Endbefestigung: mit Schnellklickhaken, Kabeldurchmesser: 1,5 mm, Kabelmaterial: rostfreier Stahl, Material Sperrvorrichtung/Spanner: rostfreier Stahl Seil-Ø: 1,5 mm Seil-Länge: 10 m Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | SLD15L10S | Ident Code: | 195945 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 40 | | € 6,99* | ab € 30,1188* | € 34,6288* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 29,87035* | € 37,96035* | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 30,065* | € 38,195* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 30,6622* | € 38,9422* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,975* | € 39,335* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 77,8844* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|