Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilzugabhängesystem P2 L=10m D=1,5mm SLD15L10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45999572
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     195945
EAN/GTIN:
     8711893038958
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil haken

Seilzugabhängesystem P2 L=10m D=1,5mm SLD15L10S

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss. Kann mit vielen nVent CADDY Befestigungselementen kombiniert werden. Zum Befestigen am Gebäude oder eines Gegenstandes wird das Seil einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehängt. Kann einfach wieder entfernt werden. Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken. Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn das Seil durch Öffnungen geführt wird.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Haken
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
10 m
Kabeldurchmesser:
1,5 mm
Kabelmaterial:
rostfreier Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil 10 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 30,1466*
€ 34,5066*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 29,74035*
€ 37,70035*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 30,025*
€ 37,925*
31 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 30,4922*
€ 38,6822*
2
Frei Haus
ab € 30,995*
€ 39,085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,925*
€ 45,13075
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,705*
€ 44,86895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,915*
€ 42,73885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,445*
€ 40,98955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,025*
€ 35,72975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 75,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.