Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EX-Edelstahlkabelverschraubung M50, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M50 V2A ms unbeh 1 9mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Ex-Kabelverschraubung M50 V2A ms unbeh 1 9mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Artikel-Nr.:
     3461-40116738
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069206
EAN/GTIN:
     4007685036276
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Zugelassen nach ATEX und IECEx. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ESSKE 50, ESSKE50, 10069206, ATEX, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, EX-Verschraubung, Edelstahlverschraubung, Einführung, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, IECEX, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, LT-Verschraubung, Metallverschraubung, SPRINT Kabelverschraubung, Verschraubung, 0474677, 474677
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 73,1317*
€ 89,3761*
2
Frei Haus
ab € 73,98*
€ 90,55*
2
Frei Haus
ab € 77,01*
€ 94,00*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 79,0438*
€ 96,2538*
2
Frei Haus
ab € 87,505*
€ 107,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 89,3761*
€ 106,35756
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,0417*
€ 104,76962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,5717*
€ 101,83032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,9717*
€ 99,92632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,1317*
€ 87,02672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 178,7522* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064194
ab € 11,6243*
Zubehör
Wiska
10062188
ab € 13,50*
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,5808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.