Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10069206 Kabelverschraubung ATEX M50 Edelstahl Edelstahl 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209651
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069206
EAN/GTIN:
     4007685692069
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m50
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10069206
Typ:
ESSKE 50
Halogenfrei:
Nein
Material:
Edelstahl
Besonderheiten:
ATEX
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
21 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
55 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M50
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESSKE 50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 74,09*
€ 91,33*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 74,3403*
€ 91,6003*
2
Frei Haus
ab € 77,125*
€ 94,855*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 79,0638*
€ 97,1738*
Lager 615
2
Frei Haus
ab € 87,545*
€ 107,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 107,60*
€ 128,044
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,02*
€ 123,7838
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,025*
€ 122,59975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,1789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,295*
€ 116,97105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,545*
€ 104,17855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 215,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064194
ab € 11,655*
Zubehör
Wiska
10062188
ab € 13,18*
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.