Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Kabelverschraubung M50x1,5 D=21-35mm ESSKE 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M50 V2A ms unbeh 1 9mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Ex-Kabelverschraubung M50 V2A ms unbeh 1 9mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Artikel-Nr.:
     3517B-95929122
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069206
EAN/GTIN:
     4007685036276
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m50
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

ATEX-Kabelverschraubung M50x1,5 D=21-35mm ESSKE 50

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
61 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21..35 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 74,09*
€ 91,33*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 74,3403*
€ 91,6003*
2
Frei Haus
ab € 77,125*
€ 94,855*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 79,0638*
€ 97,1738*
2
Frei Haus
ab € 87,545*
€ 107,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 91,33*
€ 108,6827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,4586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,17*
€ 101,3523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,09*
€ 88,1671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 182,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064194
ab € 11,655*
Zubehör
Wiska
10062188
ab € 13,18*
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.