Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexionslichttaster HGA MLV12-8-H-250-RT/65b/95/128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40121268
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     115791
EAN/GTIN:
     4050143011032
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Tastbereich: 20 ... 250 mm , einstellbar, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, 0,2 A / 30 V DC, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar, Anschluss: Metallstecker M8, 4-polig, 90° drehbar, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster, MLV12-8-H-250-RT/65b/95/128, MLV128H250RT65b95128, 115791, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Energe, Energetischer Lichtschalter, Energetischer Lichttaster, Energetischerlichttaster, Licht, Lichtschalter, Taster, energetisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,71*
€ 279,77*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,81*
€ 282,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,58*
€ 285,17*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,96*
€ 286,39*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.