Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Artikel
Wago 4-Etagen-Potentialklemme ohne Aufdruck 1,5 mm² orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40125383
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
727-226
EAN/GTIN:
4045454189051
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme orange
reihenklemmen wago
reihenklemmen
4-Etagen-Potentialklemme; ohne Rasthaken; alle Klemmstellen intern gebrückt; mit Prüföffnung Ø 2,3 mm; für Tragschiene 35 x 7,5; 1,5 mm²; 1,50 mm²; orange - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
orange
Bemessungsspannung:
250 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Durchgangs-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
727-226
,
727226
,
Durchgangs-Reihenklemme
,
Bolzenklemme
,
Durchgangsklemme
,
Durchgangsreihenklemme
,
Klemme
,
Käfigzugfederklemme
,
Mehrstockklemme
,
Potentialklemme
,
Potentialverteiler
,
Reihenklemme
,
Schraubenlose Reihenklemme
,
TS35
,
Zugfeder Potentialverteiler
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 6,90*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 6,91*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,7254*
€ 6,9654*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 7,12*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,8053*
€ 7,2495*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,2495*
€ 8,62691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0653*
€ 8,40771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8053*
€ 6,90831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 362,475* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2009-115 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
Wago 210-114 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
Wago 210-115 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,46*
Zubehör
Wago 210-196 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
Wago 216-104 Kabelmuffe Grün 16 1,7 mm
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-122 Kabelmuffe Grau 20 1,2 mm
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-151 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-222 Kabelmuffe Blau 18
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-322 Kabelmuffe Grün 22
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 727-217 Klemmenblockzubehör Endplatte
WAGO Kontakttechnik
727-217
ab € 15,18*
Zubehör
Wago 793-501 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
Wago 793-501/000-007 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
Wago 793-501/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
Wago 793-5501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,68*
Zubehör
Wago 793-5501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen