Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Messertrennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40133260
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044775
EAN/GTIN:
     4017918997106
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
500 Volt
Herkunftsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, UTTB 4-MT, UTTB4MT, 3044775, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Etagenklemme, Mehrpolige Reihenklemmen, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen UT, Schiebekontaktklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme, Verbindungstechnik, Zweistöckige Klemmen, 0449458, 449458
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,87803*
€ 4,43803*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 5,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,034*
€ 5,924*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0221*
€ 6,0022*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0949*
€ 6,0149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0022*
€ 7,14262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5121*
€ 6,5594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2621*
€ 6,2619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0721*
€ 6,0358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6021*
€ 5,4765
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0221*
€ 4,7863
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047293
ab € 0,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3047316
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3047303
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.