Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Bauelementreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40133261
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3046663
EAN/GTIN:
     4017918997199
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Bauelementreihenklemme, Der max. Strom wird durch die Diode bestimmt. Eingebaut: Diode 1N 4007, Sperrspannung: 1300 V, Dauergrenzstrom: 0,5 A., mit integrierter Diode, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
500 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: UTTB 2,5-DIO/U-O, UTTB2,5DIOUO, 3046663, Bauelement-Reihenklemme, Bauelementeklemme, Bauelementreihenklemme, Diodenklemme, Mehrpolige Reihenklemmen, R, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Reihenklemmen UT, Verbindungstechnik, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme, Zweistöckige Klemmen, 0449449, 449449
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 3,91*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,31215*
€ 3,92215*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3991*
€ 4,0291*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4338*
€ 4,0638*
30 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,444*
€ 4,074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0291*
€ 4,79463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,3991*
€ 4,04493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 201,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047293
ab € 0,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3047316
ab € 0,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3047303
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.