Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Flächen-Lichtschranke RLG28-55/40a/73c/136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40134589
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     210597
EAN/GTIN:
     4050143026296
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
Betriebsreichweite: 0 ... 4 m, Strahlanzahl: 6, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 625 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, umschaltbar, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC , Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) -10 ... 40 °C (14 ... 104 °F) bei inaktiver Signalnachführung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, lichtgitter, RLG28-55/40a/73c/136, RLG285540a73c136, 210597, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Reflexions-Lichtschranke, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,65*
€ 282,80*
Frei Haus
ab € 245,75*
€ 283,29*
Frei Haus
ab € 263,64*
€ 286,17*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,11*
€ 289,34*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,75*
€ 293,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,98*
€ 347,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,16*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 7,59*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.