Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESY Decken-Präsenzmelder PD-C360i/8 MIC Unterputz EP10425882


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESY Decken-Präsenzmelder PD-C360i/8 MIC Unterputz EP10425882
ESY Decken-Präsenzmelder PD-C360i/8 MIC Unterputz EP10425882
Artikel-Nr.:
     4981-3340921
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10425882
EAN/GTIN:
     4015120425882
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
präsenzmelder
präsenzmelder ip20
Decken-Präsenzmelder PD-C360i/8/8 MIC, 360o, Unterputz, fernbedienbar, Voll- oder Halbautomat Präsenzmelder mit 360o Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil, PD-C 360i/8 MIC mit integriertem Akustiksensor. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt). Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Technische Daten Netzspannung:230 V/50 Hz Leistungsaufnahme ca.:0,3 W Erfassungsbereich:360o Reichweite ca.:8 m im , bei einer Montagehöhe von 3 m Einstellmöglichkeiten:mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen REMOTE CONTROL MDi/PDi (separat bestellen) Zulässige Umgebungstemperatur:-25 oC...+50 oC Schutzart:IP20 Schutzklasse:II Montageart:Deckenmontage Gehäusematerial:UV-stabilisiertes Polycarbonat Abmessungen (Hx) ca.:38x108 mm Einba
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,86*
€ 111,82*
6 Tage
7
€ 6,95*
ab € 88,31*
€ 111,83*
€ 5,95*
ab € 90,53*
€ 112,36*
€ 5,46*
ab € 90,76*
€ 112,65*
Lager 4981
6
€ 4,95*
ab € 92,47*
€ 114,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007521
ab € 11,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425936
ab € 16,63*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 10,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 16,69*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,60*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 12,49*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 16,51*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,54*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,02*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 80,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427770
ab € 92,47*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055379
ab € 64,85*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 10,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,16*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.