Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BOS00LW Optoelektronische Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40143448
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS00LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Unsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Reflektor. Große Reflektoren gewährleisten hohe Reichweiten. Die Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Durch einen Polfilter sind sie auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet. Optoelektronischer Sensor, Lichtsender=LED, Anschlussart=Steckverbinder, Schaltausgang=PNP Schließer (NO);PNP Öffner (NC) Pins 4-2, Reichweite max.=3 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Lichtschranke, Lichtschranken, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, as-i kabel, BOS 18KW-PA-1QC-S4-C, BOS18KWPA1QCS4C, BOS00LW, Reflexions-Lichtschranke, Laser, Opto, Optosensor, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexion, Reflexions, Sensorik, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, optisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,36*
€ 80,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,68*
€ 80,61*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,19*
€ 81,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,29*
€ 94,47*
€ 5,00*
ab € 77,33*
€ 94,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.