Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Relais mit Steckanschlüssen, 4 Wechsler 7 A, Spule 110 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-40145413
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     553491100040
EAN/GTIN:
     8012823080802
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 110 V DC, 1 W, 12500 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
20,7 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, steckrelais 110v, 55.34.9.110.0040, 553491100040, Ergänzungsmodul, Hilfsrelais, Koppelrelais, Miniaturrelais, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz, 0776201, 776201
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,11*
€ 7,59*
10
€ 5,46*
ab € 6,318*
€ 7,748*
10
Frei Haus
ab € 6,509*
€ 7,979*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,65*
€ 8,15*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,62*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
05625
ab € 0,94*
Zubehör
Finder
05627
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
05626
ab € 0,92*
Zubehör
Finder
9414
ab € 1,21*
Zubehör
Finder
94P4
ab € 3,58*
Zubehör
Finder
94040
ab € 3,38*
Zubehör
Finder
949430
ab € 3,75*
Zubehör
Finder
9404
ab € 2,24*
Zubehör
Finder
9474
ab € 3,83*
Zubehör
Finder
94842
ab € 1,94*
Zubehör
Finder
94943
ab € 3,67*
Zubehör
Finder
9454
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.