Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Messsignalwandler für Temperatursensoren -50...300 °C, -58...572 °F DC 4...20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40145950
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TP3237
EAN/GTIN:
     4021179258739
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Auswertesysteme, Messsignalwandler für Temperatursensoren, Messbereich: -50...300 °C / -58...572 °F, 4-Leiter, DC, Betriebsspannung: 20...32 V DC, 4...20 mA analog M12-Steckverbindung, für Pt100- und Pt1000-Messelemente, Werkstoff Gehäuse: PA PACM 12 (TROGAMID) PET Dichtung: FPM (Viton) Überwurfmutter: V4A (1.4404) Stecker: TPU - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Widerstandsthermometer, ifm pt100, pt100, TP- CEC -A-ZVG/US/, TPCECAZVGUS, TP3237, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, 4-Leiter, 4...20 mA analog, Aktor, Aktorzubehör, Auswerteelektronik für PT100/P, Auswertesysteme, DC, Erweiterung, Messsignalwandler für Temperat, Messsignalwandler für Temperatursensoren, Montage, Sensor, Sensorik, Sensorikzubehör, Sensorzubehör, Wartung, Zubehör, für Pt100- und Pt1000-Messelemente
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 99,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 103,48*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,15*
€ 107,58*
€ 5,00*
ab € 90,74*
€ 109,46*
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 113,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1662528
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,29*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.