| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40149560 Herst.-Nr.: 2CDE283001R1100 EAN/GTIN: 4016779646116 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 ? 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP10 | Lampensockel: | nicht zutreffend | Herkunftsland: | Bulgarien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, trennschalter abb, hauptschalter, E203/100G, E203100G, 2CDE283001R1100, Schalter für Reiheneinbau, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Ein-Ausschalter, Gruppenschalter, Jalousieschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Motorenschalter, Reparaturschalter, Schalter, Schalter Reiheneinbau, Schalter für DIN-Schiene, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Steuerschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter, 5703730 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,81* | € 81,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,81* | € 84,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,49* | € 85,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 72,28* | € 88,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 73,38* | € 91,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|