Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Silikonkabel
>
Artikel
ALRE-IT Hülsentemperaturfühler, PT100, 1m, Fühlerleitung Silikon
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40153039
Hersteller:
ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
G9030140
EAN/GTIN:
4050528036025
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
PT100
Die Hülsenfühler HF werden zur Temperaturerfassung in flüssigen oder gasförmigen Medien eingesetzt. Durch die feuchtedichte Rollierung ist der Hülsenfühler besonders gegen Feuchte und Staub geschützt.Bei Einsatz in flüssigen Medien ist der Einbau in eine Tauchhülse erforderlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Raumheizgeräte/Anlagen- und Systemtechnik
>
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe:
Silikonkabel
,
Silikonleitung
,
Eintauchfühler
,
Tauchfühler
,
alre pt100
,
pt100
,
HFP 100/S
,
HFP100S
,
G9030140
,
Sensor (HVAC)
,
Fußbodenfühler
,
Fühler
,
Hülsenfühler, PT100 Klasse B, 2-Leiter, Silikon
,
Restwärmefühler
,
Sensor
,
Temperatur
,
Temperaturfühler
,
Temperatursensor
,
Thermometer
,
Thermosenso
,
Witterungsfühler
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 27,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,34*
€ 27,59*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,40*
€ 27,88*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,54*
€ 29,37*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,27*
€ 29,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Tauchhülse, 100mm, V4A 1.4571, Durchmesser InnenxAußen 6,3x9mm
ALRE-IT Regeltechnik
G9990070
ab € 23,94*
Zubehör
Tauchhülse m.Einstich 50mm THMS/50
ALRE-IT Regeltechnik
G9990010
ab € 10,12*
Zubehör
Tauchhülse Messing, 300mm lang THMs/300
ALRE-IT Regeltechnik
G9990370
ab € 12,40*
Zubehör
Tauchhülse V4A, 150 mm lang THV/150
ALRE-IT Regeltechnik
G9990080
ab € 24,64*
Zubehör
Tauchhülse V4A, 200 mm lang THV/200
ALRE-IT Regeltechnik
G9990090
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen