Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALRE-IT Hülsenfühler PT100 HFP 100/S Kl.B 2L Silikon 1m G9030140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALRE-IT Hülsenfühler PT100 HFP 100/S Kl.B 2L Silikon 1m G9030140
ALRE-IT Hülsenfühler PT100 HFP 100/S Kl.B 2L Silikon 1m G9030140
Artikel-Nr.:
     4981-3823939
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9030140
EAN/GTIN:
     4050528036025
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
PT100
Hülsentemperaturfühler HF ... / P Hülsentemperaturfühler mit PVC-Kabel, HF ... / S Hülsentemperaturfühler mit Silikon-Kabel Anwendung Die Hülsenfühler HF werden zur Tem- peraturerfassung in flüssigen oder gasförmigen Medien eingesetzt. Durch die feuchtedichte Rollierung ist der Hülsenfühler besonders gegen Feuchte und Staub geschützt. Bei Einsatz in flüssigen Medien ist der Einbau in eine Tauchhülse erforderlich. Technische Daten Umgebungstemperatur mit PVC-Kabel:-50 oC...+85 oC Umgebungstemperatur mit Silikon-Kabel:-50 oC...+150 oC (LM235Z max. 125 oC) Kabel:1 m, 2 x 0,5 mm 2 Fühlerleitung verlängerbar bis:NTC 50 m, PTC 100 m Hülsenlänge NL:45 mm, 6 mm Mess-Strom:1 mA Anschluss:nur an Sicherheitskleinspannung max. 30 V /42 V Schutzart:IP65, feuchtedichte Rollierung Fühlerhülse:Edelstahl V2A 1.4301
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 27,59*
€ 5,46*
ab € 20,34*
€ 27,59*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,40*
€ 27,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,54*
€ 29,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,27*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990070
ab € 23,94*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990010
ab € 10,12*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990370
ab € 12,40*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990080
ab € 24,64*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990090
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.