Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lappkabel UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/500
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-40153167
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
73220204
EAN/GTIN:
4044773328004
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Für Anforderungen der Elektronikbranche, Handling- und Messgeräte, Förder- und Transportanlagen, Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung, Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Abschirmung durch Kupfer-Umlegung, Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Abriebfest, schnittfest, Sehr hohe Flexibilität, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Außendurchmesser ca.:
4,1 Millimeter
Flammwidrig:
Nein
Mantelmaterial:
PUR (Polyurethan)
Nennspannung U:
50 Volt
Aufmachung:
Konfektioniert
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Kabel/Leitungen
>
Wendelleitung
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Spiralkabel
,
Spiralleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
datenkabel liycy 2 x 0.14 mm²
,
alarmkabel
,
datenkabel 2x0,5
,
73220204
,
Wendelleitung
,
2YSLCY
,
Anschlussleitung
,
Elektronikleitung
,
H05VV5-F
,
H05VVC4V5-K
,
Industrieelektronikleitung
,
JE-LIYCY
,
LIYCY
,
LIYY
,
Messleitung
,
Signalleitung
,
Verbindungsleitung
,
YSL11Y
,
YSLCY
,
YSLY
,
YSLY-H
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,93*
€ 30,26*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,96*
€ 32,89*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,78*
€ 33,52*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 30,75*
€ 40,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,33*
€ 43,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco 2233D-160
Bahco
2233D-160
ab € 17,66*
Zubehör
DURATOOL D01702 ABISOLIERWERKZEUG
Duratool
D01702
ab € 3,18*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M12 Polyamid Schwarz 3.5mm/ 7mm, IP66, IP68, IP69K
Lapp Kabel
53111200+53119100
ab € 6,01*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M12 Polyamid Schwarz 3.5mm/ 7mm, IP68
Lapp Kabel
53111700+53119100
ab € 11,30*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
Zubehör
TEMPO 1116 CUTTER AND STRIPPER
Tempo
1116
ab € 36,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen