Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC23-26V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Federz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     3461-40154571
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10552AB36
EAN/GTIN:
     4011209582088
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang). Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie können mit AC oder DC betätigt werden, einige Varianten besitzen einen Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Haupstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich.Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hilfskontaktblock 2 schließer 2 öffner, hauptschütz, hauptschütz siemens, 3RT1055-2AB36, 3RT10552AB36, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, 3RT, AC3, AC4, Automatisierungstechnik, Boilerschütz, Elektrifizierung, Gebrauchskategorie, Heizung, Heizungsschütz, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Koppelschutz, Langlebig, Lastschütz, Motor schalten, Motor starten, Motorschütz, Netz-Schütz, Netzschütz, Niederspannungsschalttechnik, Powerrelais, Reversieren, SIRIUS, SUVA-Schütz, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen, Schaltmodul, Schalttechnik, Schütz, Schütz Kombination, Schütz Schalter, Schütz Schaltung, Schützbaustein, Schützkombination, Siemens, Tippbetrieb, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, last schalten, sicheres schalten, 0755431, 755431
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,05*
€ 381,69*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,56*
€ 398,22*
Frei Haus
ab € 427,17*
€ 469,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 435,56*
€ 476,15*
Frei Haus
ab € 453,47*
€ 495,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,69*
€ 454,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,12*
€ 451,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,43*
€ 444,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,18*
€ 436,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,34*
€ 428,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,05*
€ 408,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA19522A
ab € 50,77*
Zubehör
Siemens
3RA19522E
ab € 58,18*
Zubehör
Siemens
3RA19522F
ab € 58,04*
Zubehör
Siemens
3RH19212JA11
ab € 6,38*
Zubehör
Siemens
3RH19212DA11
ab € 6,20*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA10
ab € 2,51*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA01
ab € 2,54*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA20
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RH19212KA20
ab € 6,40*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA02
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19212KA02
ab € 6,40*
Zubehör
Siemens
3RH19212DE11
ab € 18,78*
Zubehör
Siemens
3RA19532A
ab € 288,67*
Zubehör
Siemens
3RA19532B
ab € 176,96*
Zubehör
Siemens
3RA19533P
ab € 47,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.