Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 75kW/400V 3RT1055-2AB36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     3517B-85200986
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10552AB36
EAN/GTIN:
     4011209582088
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz

Schütz 75kW/400V 3RT1055-2AB36

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
23..26 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
23..26 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
23..26 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,05*
€ 381,69*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,56*
€ 398,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 427,17*
€ 469,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 435,56*
€ 476,15*
Frei Haus
ab € 453,47*
€ 495,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,60*
€ 558,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,91*
€ 556,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,14*
€ 542,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,71*
€ 532,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,17*
€ 508,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA19522A
ab € 50,77*
Zubehör
Siemens
3RA19522E
ab € 58,18*
Zubehör
Siemens
3RA19522F
ab € 58,04*
Zubehör
Siemens
3RH19212JA11
ab € 6,38*
Zubehör
Siemens
3RH19212DA11
ab € 6,20*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA10
ab € 2,51*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA01
ab € 2,54*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA20
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RH19212KA20
ab € 6,40*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA02
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19212KA02
ab € 6,40*
Zubehör
Siemens
3RH19212DE11
ab € 18,78*
Zubehör
Siemens
3RA19532A
ab € 288,67*
Zubehör
Siemens
3RA19532B
ab € 176,96*
Zubehör
Siemens
3RA19533P
ab € 47,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.