Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Kabelbinder Steckfuß
>
Artikel
HellermannTyton Befestigungsbinder T50ROSEC24 Schwarz 500 ST ME
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40155826
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
156-00007
EAN/GTIN:
4031026240015
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Vorkonfektionierte zweiteilige Befestigungsbinder mit EdgeClip. Kopf des Kabelbinders kann nach der Befestigung noch verschoben werden. Für kleinste Bündeldurchmesser ab 1mm Durchmesser. Für Kanten von 3 - 6 mm. Die Kombination aus Kabelbinder und EdgeClip eignet sich überall dort, wo keine Löcher gebohrt werden können oder aufgrund von hohen Temperaturen eine Klebung versagt. Diese Lösungen werden weitgehend zur Befestigung und Bündelung von Kabeln, Leitungen und Rohren z. B. in derAutomobil-, Bau- und Elektroindustrie sowie in der Kabelbaumfertigung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
außenverzahnt
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Befestigungstechnik
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbefestigung
,
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder
,
kabelbinder
,
kabelbinder schwarz
,
T50ROSEC24-PA66HS/PA66HIRHS-BK (500)
,
T50ROSEC24PA66HSPA66HIRHSBK500
,
15600007
,
156-00007
,
0 - 6
,
0 mm
,
3
,
3,0 - 6,0 mm
,
Aufnahme seitlich
,
Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung
,
EC24
,
EdgeClip
,
EdgeClip-Familie
,
EdgeClip-Serie
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder mit Befestigungselementen
,
Kantenclip
,
Kantenclips
,
Kunstoffkanten
,
Straps
,
Tyton
,
für Blechkanten
,
für Kunststoffkanten
,
0476605
,
476605
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71022*
€ 0,85022*
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72556*
€ 0,86556*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,73693*
€ 0,87693*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7441*
€ 0,8841*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7575*
€ 0,9075*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,8841*
€ 1,05208
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7441*
€ 0,88548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 442,05* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,09*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 887,45*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,73*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7 für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-70129
ab € 234,83*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,30*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,95*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen