Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 200x4,6mm 2-teilig hitzestabil schlagzäh schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667385
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50ROSEC24-PA66HS/PA66HIRHS-BK(500)
EAN/GTIN:
     4031026240015
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Vorkonfektionierte zweiteilige Befestigungsbinder mit EdgeClip. Kopf des Kabelbinders kann nach der Befestigung noch verschoben werden. Für kleinste Bündeldurchmesser ab 1mm Durchmesser. Für Kanten von 3 - 6 mm. Die Kombination aus Kabelbinder und EdgeClip eignet sich überall dort, wo keine Löcher gebohrt werden können oder aufgrund von hohen Temperaturen eine Klebung versagt. Diese Lösungen werden weitgehend zur Befestigung und Bündelung von Kabeln, Leitungen und Rohren z. B. in derAutomobil-, Bau- und Elektroindustrie sowie in der Kabelbaumfertigung. Farbe: schwarz, Ausführung: außenverzahnt, Bandlänge: 200 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: Kantenclip, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Banddicke: 1,3 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Max. Bündeldurchmesser: 45 mm, Min. Haltekraft: 225 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50ROSEC24-PA66HS/PA66HIRHS-BK(500)
Ident Code:
156-00007
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71022*
€ 0,85022*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72556*
€ 0,86556*
37 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,73693*
€ 0,87693*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7441*
€ 0,8841*
Lager 6232
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7575*
€ 0,9075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,9075*
€ 1,07993
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7575*
€ 0,90143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 453,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 887,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 234,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.