Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz, MSR, binär, analog, Signalanzahl: 1, AC/DC, 48 V, 68 V, 20 A, Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40163210
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1063970000
EAN/GTIN:
     4032248829392
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: VSSC4 MOV 48VAC/DC, VSSC4MOV48VACDC, 1063970000, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Blitzschutz, DSL, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Datennetze, Feinschutz, Fernmelde, ISDN, Netzwerk, SAT, SPD, Signalschutz, Systemzubehör, TV, Telefonschutz, VDSL, Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz, Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz-Gerät, Überspannungsschutzgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,699*
€ 2,369*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 19,08*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,98264*
€ 19,43264*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,243*
€ 19,863*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,2702*
€ 19,8802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,8802*
€ 23,65744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,8902*
€ 22,47934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,3502*
€ 21,83674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,0002*
€ 21,42024
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,2702*
€ 19,36154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 198,802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.