Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 20 A, 68 V, 1063970000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 20 A, 68 V, 1063970000
Überspannungschutz, 20 A, 68 V, 1063970000
Überspannungschutz, 20 A, 68 V, 1063970000
Artikel-Nr.:
     4502-50P4650
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1063970000
EAN/GTIN:
     4032248829392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 1063970000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz, MSR, binär, analog, Signalanzahl: 1, AC/DC, 48 V, 68 V, 20 A, C1, C2, Klemme. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
20 A
Spannung:
68 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,699*
€ 2,369*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 19,08*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,98264*
€ 19,43264*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,243*
€ 19,863*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,2702*
€ 19,8802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,369*
€ 2,81911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,259*
€ 2,68821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,159*
€ 2,56921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,049*
€ 2,43831
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,699*
€ 2,02181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.