Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter 20 A, Klemme VSSC4 MOV 48VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter 20 A, Klemme VSSC4 MOV 48VAC/DC
Überspannungsableiter 20 A, Klemme VSSC4 MOV 48VAC/DC
Artikel-Nr.:
     3517I-10454819
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1063970000
EAN/GTIN:
     4032248829392
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter 20 A, Klemme VSSC4 MOV 48VAC/DC

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
48 V
Nennspannung DC:
68 V
Höchste Dauerspannung AC:
60 V
Höchste Dauerspannung DC:
85 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1 kA
Nennlaststrom:
20 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,699*
€ 2,369*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 19,08*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,98264*
€ 19,43264*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,243*
€ 19,863*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,2702*
€ 19,8802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 190,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.