Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor M30 x 1,5 DC PNP Schließer Magnetfeldfest, Korrekturfaktor = 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40164860
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IIC218
EAN/GTIN:
     4021179117685
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand: 10 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet , Korrekturfaktor = 1, Werkstoff Gehäuse: V4A (316L) aktive Fläche: LCP - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, IIK3010-BPKG/K1/V4A/US-104, IIK3010BPKGK1V4AUS104, IIC218, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, IIK3010-BPKG/K1/M/US, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 10mm, Schließer, bündig einbaubar, n.o., 6306846
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,99*
ab € 51,05*
€ 64,28*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,45*
€ 69,11*
€ 5,46*
ab € 56,93*
€ 70,04*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,15*
€ 70,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,19*
€ 71,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,35*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,86*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.