Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR, polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR, polarweiß
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR, polarweiß
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR, polarweiß
Artikel-Nr.:
     3461-40165805
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5522-0019
EAN/GTIN:
     4042811164294
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Das Sensor-Modul ist mit einem Einsatz zu komplettieren. Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse. Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist. Die zuschaltbare Lichtregelung (nur in Kombination mit dimmbaren Einsätzen) sorgt für eine nahezu konstant helle Beleuchtung des Raumes. Das Sensor-Modul misst ständig die Helligkeit im Raum und regelt sie um einen einstellbaren Sollwert. Funktionen Schalten Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion -Elektronik-Schalt-Einsatz. Relais-Schalt-Einsatz. Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2 -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Dimmen Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung -Universal-Dimmer-Einsatz. Steuerungs-Einsatz 1-10 V. DALI-Steuerungs-Einsatz. Kanal 1 Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung. Kanal 2 Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Globale Lichtsteuerung Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion -Zentralstellen-Einsatz. Erfassungswinkel 360 Grad. Anzahl der Ebenen 6. Anzahl der Zonen 136. Anzahl der Bewegungssensoren 4. Empfohlene Montagehöhe 2,5 m. Reichweite Radius von max. 7 m, entspricht Durchmesser 14 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m). Empfindlichkeit stufenlos einstellbar. Helligkeitsschwelle stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux. Nachlaufzeit Kanal 1 stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min. Kanal 2 stufenlos einstellbar von ca. 5 min bis ca. 2 Std. Zu komplettieren mit Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Zubehör Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz 550619. Farbe: polarweiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Lettland
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, präsenzmelder merten, automatik schalter, MEG5522-0019, MEG55220019, Bewegungsmelder-Sensor, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, 0857648, 857648
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,10*
€ 68,98*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,20*
€ 69,11*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 54,46*
€ 69,44*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 55,55*
€ 70,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,75*
€ 73,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
550619
ab € 6,40*
Zubehör
Merten
MEG5185-0000
ab € 86,45*
Zubehör
Merten
MEG5151-0000
ab € 43,66*
Zubehör
Merten
MEG5761-0000
ab € 53,11*
Zubehör
Merten
MEG5180-0000
ab € 75,53*
Zubehör
Merten
MEG5172-0000
ab € 91,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.