Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch TCN20-2,4/0,8PO-X SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40175107
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 2,4mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 0,8mm, Nenndurchmesser in Zoll 3/32 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,4mm, Länge 300m, Betriebstemperatur -55 ... 125°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
300
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 1,65*
300
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4213*
€ 1,6813*
19 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 1,73*
Lager 3461
unbekannt
300
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,52*
€ 1,81*
300
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 543,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.