Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NEB6-12GM50-E2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40175302
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     231715
EAN/GTIN:
     4050143033409
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 6 mm, Einbau: quasi bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA , über 70°C max. 150 mA
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, pepperl+fuchs fabrik induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 6mm, NEB6-12GM50-E2-V1, NEB612GM50E2V1, 231715, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Sensor NEB6-12GM50-E2-V1, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 74,09*
€ 80,50*
€ 5,00*
ab € 76,84*
€ 88,92*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,80*
€ 89,03*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,60*
€ 89,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,17*
€ 90,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,64*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 8,10*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,75*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000049
ab € 5,36*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 13,88*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.