Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M12x1,Steck. DC,pnp,no,sn=6mm,qb NEB6-12GM50-E2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M12x1,Steck. DC,pnp,no,sn=6mm,qb NEB6-12GM50-E2-V1
Sensor,ind.,M12x1,Steck. DC,pnp,no,sn=6mm,qb NEB6-12GM50-E2-V1
Artikel-Nr.:
     3517I-35252884
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     231715
EAN/GTIN:
     4050143033409
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M12x1,Steck. DC,pnp,no,sn=6mm,qb NEB6-12GM50-E2-V1

Schaltabstand: 6 mm, Einbau: quasi bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA , über 70°C max. 150 mA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Schaltabstand:
6 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 74,09*
€ 80,50*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,84*
€ 88,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,80*
€ 89,03*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,60*
€ 89,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,17*
€ 90,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,64*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 8,10*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,75*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000049
ab € 5,36*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 13,88*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.