Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinderkette T18RA50 PA66HS natur 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Artikel-Nr.:
     3461-40190672
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     120-40019
EAN/GTIN:
     4031026335308
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hitzestabilisierte Kabelbinder (PA66HS) in allen Farben für Temperaturen bis +105°C. Bandketten erhältlich mit je 50 Kabelbindern oder Spulen mit je 3.500 Kabelbindern. Sicherer Halt am Bündelgut. Leicht recycelbar. Die innenverzahnten Kabelbinder wurden speziell für die automatischen Bündelsysteme hergestellt. Das Autotool CPK hybrid ist vor allem für die Verarbeitung von großen Stückzahlen geeignet, wie in der Kabelkonfektion, Automobilbranche, in Industrieanlagen oder im Verpackungssektor. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, hellermann softbinder, verschluss binder, T18RA50-PA66HS-NA (2000), T18RA50PA66HSNA2000, 12040019, 120-40019, Abbindeautomat, Abbindemaschine, Automatisch, Automatische Bündelsysteme, Automatisches Bündeln bis Ø 20 mm, Autotool, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Bündelautomat, Bündelmaschine, Bündeln, Bündelwerkzeug, Hellermann, HellermannTyton, Kabel bündeln, Kabelband, Kabelbandautomat, Kabelbandmaschine, Kabelbandpistole, Kabelbandzange, Kabelbinder für Autotool 2000 Systeme, Kabelbinderautomat, Kabelbindermaschine, Kabelbinderpistole, Kabelbinderzange, Kabelbündler, Rappbandautomat, Rappbandmaschine, Rasterband, Straps, Tyton, Universalbinder, Universalkabelbinder, Verarbeitungswerkzeuge, at2000, at2000cpk, ats, automatisches Bündeln, autotool2000, autotool2000cpk, toolsystem, vollautomatisches Bündeln
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
20000
€ 6,99*
ab € 0,0343*
€ 0,04*
21 Tage
unbekannt
20000
€ 5,90*
ab € 0,03676*
€ 0,04256*
20000
€ 6,90*
ab € 0,0316*
€ 0,0447*
2000
€ 5,00*
ab € 0,03549*
€ 0,04539*
2000
Frei Haus
ab € 0,03656*
€ 0,04666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
106-60000
ab € 10.433,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.