Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderkette 100x2,5mm PA66HS natur 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1513117
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T18RA50-PA66HS-NA(2000)
EAN/GTIN:
     4031026335308
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hitzestabilisierte Kabelbinder (PA66HS) in allen Farben für Temperaturen bis +105°C. Bandketten erhältlich mit je 50 Kabelbindern oder Spulen mit je 3.500 Kabelbindern. Sicherer Halt am Bündelgut. Leicht recycelbar. Die innenverzahnten Kabelbinder wurden speziell für die automatischen Bündelsysteme hergestellt. Das Autotool CPK hybrid ist vor allem für die Verarbeitung von großen Stückzahlen geeignet, wie in der Kabelkonfektion, Automobilbranche, in Industrieanlagen oder im Verpackungssektor. Farbe: natur, Halogenfrei: true, Bandlänge: 100 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Transparent: false, Max. Bündeldurchmesser: 20 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 80 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 2,5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T18RA50-PA66HS-NA(2000)
Ident Code:
120-40019
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, hellermann softbinder, verschluss binder, Kettenzubehör, Kettenspanner, Kettenglied (Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20000
€ 6,99*
ab € 0,0343*
€ 0,04*
Lager 6232
unbekannt
20000
€ 5,90*
ab € 0,03676*
€ 0,04256*
20000
€ 6,90*
ab € 0,0316*
€ 0,0447*
2000
€ 5,00*
ab € 0,03549*
€ 0,04539*
2000
Frei Haus
ab € 0,03656*
€ 0,04666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,04256*
€ 0,05065
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,03676*
€ 0,04374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 851,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
106-60000
ab € 10.433,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.