Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,5x20 natur T18RA50PA66 HSNA2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Artikel-Nr.:
     3517I-42557971
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     120-40019
EAN/GTIN:
     4031026335308
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 2,5x20 natur T18RA50PA66 HSNA2000

Hitzestabilisierte Kabelbinder (PA66HS) in allen Farben für Temperaturen bis +105°C. Bandketten erhältlich mit je 50 Kabelbindern oder Spulen mit je 3.500 Kabelbindern. Sicherer Halt am Bündelgut. Leicht recycelbar. Die innenverzahnten Kabelbinder wurden speziell für die automatischen Bündelsysteme hergestellt. Das Autotool CPK hybrid ist vor allem für die Verarbeitung von großen Stückzahlen geeignet, wie in der Kabelkonfektion, Automobilbranche, in Industrieanlagen oder im Verpackungssektor.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
100 mm
Bündeldurchmesser:
20..0,7 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20000
€ 6,99*
ab € 0,0343*
€ 0,04*
21 Tage
unbekannt
20000
€ 5,90*
ab € 0,03676*
€ 0,04256*
20000
€ 6,90*
ab € 0,0316*
€ 0,0447*
Lager 3517
2000
€ 5,00*
ab € 0,03549*
€ 0,04539*
2000
Frei Haus
ab € 0,03656*
€ 0,04666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,04539*
€ 0,05401
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04469*
€ 0,05318
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04259*
€ 0,05068
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04129*
€ 0,04914
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,03549*
€ 0,04223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 90,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
106-60000
ab € 10.433,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.