Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch TCN 20-1,6/0,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40191365
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 1,6mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 0,8mm, Nenndurchmesser in Zoll 1/16 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,35mm, Länge 300m, Betriebstemperatur -55 ... 125°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
300
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,27*
300
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,11784*
€ 1,27784*
20 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,32*
Lager 3461
unbekannt
300
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,34*
300
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 600 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 402,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,48*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,93*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,32*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,78*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.